ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
綿金剛打ロープ 万能パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30098258
品番
MCXN620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
綿
色
生成色
質量(kg)
0.33
種類
金剛打
包装形態
シュリンクパック
用途
結束、装飾
トラスコ品番
827-5893
引張強度(kN[kgf])
0.82[84]
RoHS指令(10物質対応)
対応