B-907 クッション養生マット ユタカメイク 30098337

 

B-907 クッション養生マット ユタカメイク 30098337
B-907 クッション養生マット ユタカメイク 30098337
B-907 クッション養生マット ユタカメイク 30098337
B-907 クッション養生マット ユタカメイク 30098337
B-907 クッション養生マット ユタカメイク 30098337

クッション養生マット

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)1800
幅(mm)2000
内容量1枚注文コード30098337品番B-907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クッション性のある養生マット。
幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。
※洗濯はできません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途床養生、運送時養生厚さ(mm)約5トラスコ品番829-1194材質ポリエステル長さ(mm)1800幅(mm)2000(表)ネイビー、(裏)ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-14
用途: 座椅子で寝る時のクッションマット替わり
獨立業務請負人 笹田正之事務所その他業種

「座椅子で寝る」… サイズ的にも厚みも思った通りの効果を得ました。替にもう一枚か… とも思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 30098312
2023-04-17
用途: 室内作業時

キルトの目が細かいラインになっていて、開封時からだけど、糸がほつれています。
使っていくうちに糸がほつれていって、ちょっと汚らしくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 30098312
2022-07-15
用途: 雑作業の時
不動産業

客先の小修繕やゴミやほこりを落としたくない時に使用。
600×1000と1200×1000の2種類を購入し状況に応じて使い分けています。
硬い床に敷き膝をついても痛くない、埃が落ちてもそのまま持ち帰れるサイズで非常に使いやすい物です。

1が参考にしています
対象商品 : 30098312
2021-05-27
用途: サッシ小窓分解清掃
サービス業

半畳ほどの大きさで、お客様宅でスペースが狭い場所での養生作業に非常に便利です。作業カバンにも収まり、作業訪問時、両手がふさがることがなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 30098337
2021-04-05
用途: 洗濯機修理時の養生として。
アスカエンジニアリング電気・ガス・熱供給・水道業

商品自体に弾力が有り。作業効率が軽減されました。
丈夫な生地で長持ちを期待しております。

1が参考にしています
対象商品 : 30098312
2021-06-05
用途: 在宅清掃時の作業時に使用
クリーンサービスひまわりサービス業

程よい大きさで、とても軽くありがたいです。クッション性はあまり期待出来ないですが、保護ではなく養生として、このお値段なので十分です。

2が参考にしています
対象商品 : 30098312
2020-04-21
用途: 作業の道具置き
建設業・工事業

厚みもあり、値段以上の価値あると思います。
サイズもとてもいいいです。

6が参考にしています
対象商品 : 30098312
2018-02-07
用途: 現場作業の養生用。

お試して小さいサイズを購入したのですが、マットの厚みやクッション性も良いので大きいサイズの購入も検討します。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする