強粘着 多用途補修テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 30098452 品番 S9001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。

ブラック テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.18 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤合成ゴム系 粘着力22.6N/25mm、9.04N/10mm 用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等 タック(ボールNo.)36 主な用途多用途 引張強度(N/25mm)128.2 引張強度(N/10mm)51.28 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、耐水性 総厚(mm)0.18
注意
※人体には貼り付けないで下さい。カブレの恐れがあります。
※家具・壁・ガラス・車のボディー等に貼らないで下さい。変色や糊が残る場合がございます。
※電気コード類には使用しないで下さい。
※ホコリ・水分や油分をよく拭き取り、しっかり貼り付けて下さい。
※直射日光を避け、涼しい場所で保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30098434
2024-05-02
用途:
シートの接合
製造業

糸入り透明シートの接合に使用した。雨水が当たる部分は暫くすると剥がれ、日光が当たる部分は紫外線にやられてボロボロになる。

対象商品:
30098434
2018-05-21
用途:
床シートの繋ぎ
地域ケアサポート 様

粘着力はあるのですが粘着力に見合う厚みがないので短縮して拠れてしまいます。ホンのもう少し厚みあれが完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする