樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ

(34件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 黄色 注文コード30098468 品番N-DSK-301B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

スペシャルブレーキ搭載(特許出願中)
ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。
ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。
ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。
ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)203 質量(kg)17 黄色 種別折りたたみ式 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム タイプすべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)861 ブレーキ種類フットブレーキ(SB) キャスター種類微音 特性微音、騒音対策 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30098468 N-DSK-301B2 25831095 DSK-301YB2 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
テントウエイト運搬
株式会社マックファクトリー 様 (サービス業)

300kg対応で重宝しております。また、ブレーキ付きで折り畳めるのが良いですね。この性能で耐荷重で、もう少し小ぶりだと良いのですが。

2025-07-22
用途:
書庫等の事務所備品の移動
不動産業

かなり重量のあるものを地面から台車に乗せる時、台車の角の部分に無理な力がかかったのか樹脂が割れたようなすごい音がしたが、後で確認したところ割れた箇所は見当たらなかった。樹脂なのに意外と丈夫。

2025-03-07
用途:
搬送
運輸・通信業

手持ち部分も赤色同色なので見た目もすごく良い。ブレーキもフットなので使いやすい。

2024-11-14
用途:
搬入出
運輸・通信業

共同作業の際、使用してみて好感触だったので購入しました。
ブレーキ機構が簡素なので出っ張りが無いのも良いところです。
床が磨きではない石の場所も静かに使用できました。

2024-10-10
用途:
商品の運搬
卸売・小売業

音が静かでストッパーと解除もスムーズにでき、大変扱いやすいです。

対象商品:
70955027
2024-08-20
用途:
荷物運搬
ミシマ運輸株式会社 様

しっかりしていてとても安心して使えます。グラつかずタイヤもしっかりしています。少しくらいガタガタの所でも大丈夫です。

対象商品:
25831113
2024-02-22
用途:
野菜の運搬
農・林・水産業

ブレーキ操作が簡単、便利で良いです。車体の重量がもう少し軽く出来たら良いと思います。

対象商品:
25831104
2023-10-30
用途:
資材搬入等の優れもの
建設業・工事業

スペシャルブレーキ付に惹かれて購入しました。
大変優れものです。ブレーキ仕組みの発想がすごい!!ギヤで噛み合うのでブレーキとしては完璧ですね!!
音静か、バンパーもついて(今までは自分でつけていた)価格もこなれているし、追加購入したくなりますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする