テクノプラン
ハンド脱磁器
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
返品不可
39日以内出荷とは
電源
単相AC200V 50/60Hz
単相AC100V 50/60Hz
単相AC200V 50/60Hz
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30100132
品番
THD-123-200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.8
電流(A)
0.45
電源
単相AC200V 50/60Hz
使用率(%)
100%ED
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
83×123×86
電源容量(VA)
110