マグネットライト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30100787 品番 CME-S3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。
フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。

仕様保護アミなし 寸法(mm)(傘部)Φ110×170、(フレキシブル部)Φ13 質量(kg)1.5 タイプスポット型 全高(mm)460 口金E26 照明定格AC100V適正60W 吸着力(N[kgf])784(80) コード長さ(m)1.6
注意
※電球は付属していません。別途お買い求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73588594
2022-12-17
用途:
フライス盤作業時
有限会社オカダイゴム 様

傘部のカバーがとても貧弱です。ライトの角度を変えたい場合、恐らく皆さんライトの傘部を持ち向きを変えると思いますが、傘部板金が薄肉で直に破損しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする