※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ212-〜)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
使用流体
空気
管接続口径
M5
注文コード
30102396
品番
VQZ212-5MJ1-M5
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・使用流体・管接続口径
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
管接続口径
M5
切換方式
N.C.
コイル電圧(V)
DC24
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
3
使用流体
空気