曜日別特売
No.170SF-OT ヘルメット No.170SF-OT(小型・Sサイズ) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 30102932

ヘルメット No.170SF-OT(小型・Sサイズ)

(5件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
内容量1個注文コード30102932品番No.170SF-OT
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

No.170シリーズと同じデザインで女性・子供用Sサイズのラインナップ。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。

使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用材質ABS樹脂頭囲(cm)51~57種類アメリカントラスコ品番795-6983質量(g)約399ひさし長さ(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: お客様の工場見学
卸売・小売業

お子様や女性の工場見学時に使用しています。頭の小さい方に重宝しています。

対象商品 : 30102932
2022-01-14
用途: 災害時のための防護ヘルメットとして買い置き
サービス業

標準サイズも持っています。使用者は大人男性ですが、小さい方が装着感が自然ではないかと思い、小型サイズを求めました。トーヨーセフティーはカラーが豊富なのが良いですしこの紺色は格好良いです。

対象商品 : 30102923
2020-06-05
用途: 災害時の避難用
不動産業

4歳の子ども用に買いましたが、サイズは調整の範囲内で問題ありませんでした。色もカラフル(綺麗)で喜んでかぶってくれたおかげで楽に調整できました。

1が参考にしています
対象商品 : 30102914
2020-08-01
用途: 防災用

災害時には、身長の低い子供は余計に目立つ様に黄色を購入。価格以上の品質で、数年前にまとめて買った大人用のヘルメットもこのメーカーで買い直したくなりました。黄色は「うす黄」となっていますが薄く無く、綺麗な黄色です。

対象商品 : 30102948
2018-03-10
用途: メンテナンス時の高所作業用
建設業・工事業

貸し出し用として購入しました。間違って持ち帰られないような色にしましたが結構いい色でした。女性の作業者は普通サイズだと疲れるようですが、これは大丈夫なようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする