PVCモールテープ付

(34件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30103002 品番JD1MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

テープ付ですのですぐに使えます。

アイボリー 材質PVC タイプ1号相当 全長(m)1 用途配線カバーに最適です。 寸法H(mm)8.0 寸法W1(mm)10.4 寸法W2(mm)8.6
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30103018
2021-06-12
用途:
壁際に電源線を這わす。
社会福祉法人根木内福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価で丈夫、切り易く使いやすいが、両面がちょっと弱いところだけが欠点かも。

対象商品:
30103054
2019-03-15
用途:
コンセントタップの配線処理
その他業種

市販のコンセントタップのケーブル2本が余裕で入ります。すっきりしました。

対象商品:
30103054
2019-03-13
用途:
足元電線の保護
ミリオンテック合資会社 様

特に問題なく、踏みつけ強度も十分ではないかと感じました。接着テープはもう少し強くても良いかな。

対象商品:
30103018
2018-10-10
用途:
LANケーブルカバー

両面テープがついていて強度も問題なく使いやすいです。
必要なときはまたリピしたい商品です。

対象商品:
30103036
2018-07-10
用途:
電気工事

シールの件や、汚れなど以前より良くなっていました。(旧)松下電工のモール用アクセサリーを在庫していて使い道がなかったのですが、サイズが合ったので、しばらくは使い続けます。

対象商品:
30103027
2018-10-17
用途:
BSアンテナケーブルの敷設工事
石川計装 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

粘着テープが もうすこし強い粘着力が欲しいと 思いました。

対象商品:
30103054
2018-09-08
用途:
TV,LANケーブルカバーとして
その他業種

コードが数本でかさばりまとめることと、見栄えの良さで購入した、が両面テープで止めるのはいいとしても、ねじで止める穴もあったら大満足です

対象商品:
30103002
2018-08-14
用途:
車庫の配線
その他業種

車庫照明設置用配線のカバーに利用しました。特に接着力にも問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする