ポリパワー EC-1型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30103097 品番 HE0.5tonX2.5M
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。
ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。
ブルーサインが見えたら交換してください。

長さ(m)2.5 直径(Φmm)9 タイプ0.5ton用 破断荷重(kg)4000 ライン色灰色 形状エンドレス 使用荷重(t)0.5 全長(m)2.5 吊輪長さ(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30103167
2022-12-16
用途:
設備メンテナンス
株式会社中島製作所 様

通常利用しているナイロンスリングは両端のナイロンに幅があるためアイボルトに通せないが、このスリングは丸になっているため通せるので非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする