※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HN0.5tonx4.5M ポリパワー EC-2型 スリーエッチ 30103483 HN0.5tonx4.5M ポリパワー EC-2型 スリーエッチ 30103483

ポリパワー EC-2型

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30103483 品番 HN0.5tonx4.5M
参考基準価格(税別)¥17,550 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。
ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。
ブルーサインが見えたら交換してください。

直径(Φmm)9 タイプ0.5ton用 長さ(m)4.5 全長(m)9 破断荷重(kg)4000 ライン色灰色 形状エンドレス 使用荷重(t)0.5
注意
※長さは2つ折りの長さを指します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30103413
2020-11-10
用途:
荷吊り

太さはちょうどいい。
チョット固い
モノタロウ製ベルトスリングのようにお柔らかいともっと使い勝手が良い
これの半分の長さ(1m)のものが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする