HN3.2tonx2.5M ポリパワー EC-2型 スリーエッチ 30103788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HN3.2tonx2.5M ポリパワー EC-2型 スリーエッチ 30103788
HN3.2tonx2.5M ポリパワー EC-2型 スリーエッチ 30103788

ポリパワー EC-2型

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(m)2.5
全長(m)5
使用荷重(t)3.2
内容量1本注文コード30103788品番HN3.2tonx2.5M
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。
ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。
ブルーサインが見えたら交換してください。

直径(Φmm)22タイプ3.2ton用長さ(m)2.5全長(m)5破断荷重(kg)24000ライン色黄色形状エンドレス使用荷重(t)3.2
注意
※長さは2つ折りの長さを指します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30103413
2020-11-10
用途: 荷吊り

太さはちょうどいい。
チョット固い
モノタロウ製ベルトスリングのようにお柔らかいともっと使い勝手が良い
これの半分の長さ(1m)のものが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする