※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドスリング 両アイ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30104287 品番 E0.5ton×1.5m
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。
保護シートはナイロン製です。

長さ(m)1.5 幅(mm)55 灰色 タイプ0.5t用 種別両アイ型 材質ポリエステル 規格JIS B 8818 3等級 等級JIS3等級 使用荷重(kg)500 吊輪長さ(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする