※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドスリング 両アイ型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30104296 品番 E0.5ton×2m
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。
保護シートはナイロン製です。

長さ(m)2 幅(mm)55 灰色 タイプ0.5t用 材質ポリエステル 吊輪長さ(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする