スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 繊維スリング
スリーエッチの アイタイプ繊維スリング
ラウンドスリング 両アイ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30104628
品番
E3.2tonX5M
参考基準価格(税別)
¥41,150
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。
保護シートはナイロン製です。
長さ(m)
5
幅(mm)
65
色
黄色
タイプ
3t用
材質
ポリエステル
吊輪長さ(mm)
350