MAW1800X900 脚付両面ホワイトボード モノタロウ 30105312

MAW1800X900 脚付両面ホワイトボード モノタロウ 30105312 MAW1800X900 脚付両面ホワイトボード モノタロウ 30105312 MAW1800X900 脚付両面ホワイトボード モノタロウ 30105312

脚付両面ホワイトボード

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30105312 品番MAW1800X900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャスターがついた移動式の両面脚付ホワイトボードです。
アルミ製フレームは丸みをおびたスタイリッシュなデザインです。
キャスター前部にはストッパーが付いていますので固定して使用できます。
市販のマグネット関連もボード面に付けることが出来ますので、掲示板としても使用できます。
調節ノブの締め具合によりボード面の角度を調節できます。

材質
【ボード部】(表面)スチール(中間)ダンボール
【フレーム】スチール
【脚部】スチール
【キャスター】ナイロン
【粉受け】スチール
付属品粉受け、イレーザー×1個 種別両面 質量(kg)約20 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1761×861 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×500×(最低設置時)1700 表示内容無地 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(外寸)1800×900
注意
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※ボードを傾け過ぎると転倒しますので移動する時など注意してください。
※直射日光および熱器具の熱は変色、変形の原因となりますので保管時等注意してください。
※使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた際は、早めに締め直しをしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30105312 MAW1800X900 56406403 脚付両面1800×900 ホワイトボード 脚付両面 モノタロウ ホワイトボード 脚付両面 モノタロウ 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30105312
2017-04-12
用途:
案内板
建設業・工事業

通路に邪魔にならず、何処にも移動できて便利です。脚の出っ張りにつまずかない様に、もっと小さくても倒れないと思います。

対象商品:
30105312
2017-02-17
用途:
会議室備付用
その他業種

安く購入でき助かっております。ただホワイトボード中心のストッパーがもう少し横棒に近くの低い位置なら安定感も出ると思いました。

対象商品:
30105303
2017-04-07
用途:
日差しさけの衝立、メモ書き用
教育・研究機関

日差しさけの衝立、メモ書き用に購入したので、商品の性能には問題なし。ただ、文具屋で通常購入する商品の半額のためか、少し安定性が良くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする