※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ

(2件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 30106308 品番 KMTA 35-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。

ベルト幅(mm)350 機長(m)5 ベルト速度(m/min)45 最大運搬力(m3/h)25 仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ 出力(kW)1 電源(V)三相220 駆動方式モータープーリ 張力(N/mm)100
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30106292
2018-12-16
用途:
小型機械での再生砕石積み込み用
七龍総業株式会社 様 (建設業・工事業)

コンベヤーについては金額的にも満足!!納期に日数がかかり過ぎる11月1日に注文しましたが11月23日に納品された。同じ物を予備に欲しいが納品日が縮まらないか?

1人が参考にしています
対象商品:
30106292
2016-10-06
用途:
粉砕機からの粉砕材の搬出
建設業・工事業

大変良く出来ています。思ていたとうりの動きをしてくれてありがとう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする