※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30108837
品番
CJ2KB10-10TZ
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ロッド回り止め形、単動
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
10
作動方式
単動引込み
ヘッドカバーのポート位置
軸に対し90°
取付支持形式
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード