※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ315B〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03)3/8
リード線取出方法
(G)グロメット
ねじの種類
(-)Rc
注文コード
30126652
品番
VQZ315B-5G1-03
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(03)3/8
リード線取出方法
(G)グロメット
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ファンクション
(B)高速応答タイプ
切換方式
(1)N.C.メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
CADデータダウンロード