※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ315B〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03)3/8 リード線取出方法(Y)DINターミナル ねじの種類(-)Rc 注文コード30126704 品番VQZ315B-5YB1-03
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など25種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(03)3/8 リード線取出方法(Y)DINターミナル 手動操作方式(B)ロック式(要工具形) ファンクション(B)高速応答タイプ 切換方式(1)N.C.メタルシール ポート数3 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする