※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 非常停止用押ボタンスイッチ
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a1b
種類
非常停止用照光押しボタン
注文コード
30132908
品番
AR22V2L-11E3R
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・種類
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
22.3
接点構成
1a1b
ボタン色
赤(赤矢印付)
方式
全電圧式
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
タイプ
照光タイプ
種類
非常停止用照光押しボタン
規格
UL、CSA、TUV
保護構造
IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920
フレーム
丸フレーム
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
取付寸法(mm)
Φ22.3・Φ25.5共用
ランプ電圧(V)
AC/DC24
照光種別
LED照光
保存温度(℃)
-40〜80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20〜50(ただし、氷結、結露なきこと)
ランプの種類
LED
復帰方式
ターンリセット
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s
2
) 周波数10〜500Hz
操作部形状
プッシュロック大形(Φ40/白矢印なし)
トランス
なし
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
開放熱電流(A)
10
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
150
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
特殊対応品
-