※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 研磨布シート モノタロウ 30133407 - 研磨布シート モノタロウ 30133407 - 研磨布シート モノタロウ 30133407 - 研磨布シート モノタロウ 30133407

研磨布シート

(140件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 30133407 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。

粒度80 適合材金属 用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 形状シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材アルミナ 基材平織綿布 シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※水をつけてのご使用はできません。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
アルミの断面処理

いろいろ試したが、アルミの切断面の処理に丁度良い番手が見つかった。
ベースが布なので割れずに安心して使える。
こんなコスパの良い商品どこ探しても無い。

対象商品:
30133398
2026-01-21
用途:
パテ研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

60番を板金時のパテ荒砥ぎに使用しています。長持ちかつ目づまりしにくく、詰まってもエアブローで復活します。

2025-11-29
用途:
塗装前の下地
サービス業

塗装前の下地用に購入しました。粗目の番手はとても丈夫でさび落としに大活躍してくれます。手持ちの在庫がなくなる前にモノタロウで注文。いつでも使えるように揃えています。

2025-11-13
用途:
機械作業
教育・研究機関

安価な品ですが,他種をまとめて所有するには便利と思います.対象とする材料によって使い勝手は変わりますので,気兼ねなく使える価格のものと思います.

2025-11-07
用途:
車整備
サービス業

この粒度の布サンドペーパーはブレーキ整備には欠かせません。

2025-11-06
用途:
車整備
サービス業

ブレーキパッド・ブレーキシューの手入れに使用。ぬのせいで扱いやすい。

2026-01-06
用途:
錆落とし
建設業・工事業

道具のメンテ時に使用。主な目的は錆落とし。
布が硬いので少し使い難いが、錆落とし用としては普通に使える。

対象商品:
30133382
2025-09-18
用途:
研磨

ブレーキ分解や錆び取り研磨に使ってます。
安いのでまとめ買いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする