- マジックディスク モノタロウ 30133635

- マジックディスク モノタロウ 30133635
- マジックディスク モノタロウ 30133635
- マジックディスク モノタロウ 30133635
モノタロウ

マジックディスク

(189件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(5枚)
粒度180
内容量1パック(5枚)注文コード30133635品番-
販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。

用途
金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
粒度180適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※水をつけてのご使用はできません。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:189
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30133635
2026-01-22
用途: 木製手作り品の仕上げ研磨として

とても良い磨き具合で、重宝してます。
ポリッシャーでも、手磨きでも、バッチリです。

1が参考にしています
2025-09-05
用途: 面取り時

資材の面やバリ取りに使用しています。
特に不具合は感じません。
毎回頼んでいます。

2025-06-05
用途: 自動車板金作業でのパテのサンディング
有限会社亀井モーターサービス

目詰まりや持続性はあまり良くありませんが研磨性には問題ないと思います。
一般的に全面をまんべんなく消費することは多くないと思いますので、研磨悪くなったらどんどん交換といった作業でもコストを抑えられるので満足しています。

2025-05-10
用途: 自家用車の修理

とても安価で使い勝手も良い商品。
ただ、取り付けるマジック式ラバーパットはモノタロウ扱いは安価なφ100や150しかなく、逆にこの安価なモノタロウマジックディスクはφ125しかない。
是非φ100のモノタロウマジックディスクを商品化してほしい

3が参考にしています
2025-05-27
用途: 金属加工面の仕上げ
製造業

多少耐久性が無いようにも思われますが、コスパが良いので、気軽に新しいディスクに替えられるのが良く、リピートで購入しています。

対象商品 : 30133653
2025-12-07
用途: 塗装の研磨
製造業

リーズナブルで、金額的には問題なし!
作業的にも特別問題なく使用できます。
リピート買いします。

対象商品 : 30133583
2024-12-26
用途: 塗装面の下処理
自動車・二輪車・自転車関連業

通常流通しているごく普通のものと比べて性能的なものは問題ないが、やや消耗が速い気がする。ただし値段を考えればそこは覆る程のお得感なのでリピートします。

1が参考にしています
2025-03-11
用途: 削り仕事の時
サービス業

使用していて他のメーカーよりは長持ちしないけど、何枚も使用しなければの時使用中、値段が安くコストパフォーマンスは良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする