ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 洗車スポンジ/ブラシ
ジョイフルの 洗車ブラシ(柄付き)
洗車ブラシ エコノミータイプ PP先割
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30134055
品番
YP274-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PP先割繊維使用。
ホースにつなげられる通水タイプ。
ホイールやボディーの下回り洗浄に最適。
モノタロウではこんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ PP
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
適合用途
洗車
材質
柄:ポリエチレン、毛:ポリプロピレン
幅(mm)
85
全長(mm)
410
種類
柄付きタイプ
毛丈(mm)
10
危険物の類別
非危険物