TT-1510 ゴムロープ(フリーカットタイプ) ユタカメイク 30134125

TT-1510 ゴムロープ(フリーカットタイプ) ユタカメイク 30134125
TT-1510 ゴムロープ(フリーカットタイプ) ユタカメイク 30134125

ゴムロープ(フリーカットタイプ)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本幅(mm)15長さ(m)10注文コード30134125品番TT-1510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。

用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。幅(mm)15長さ(m)10厚さ(mm)約1.5~2.5材質再利用タイヤチューブトラスコ品番827-8869高さ(mm)15質量(g)180金具フリーカットタイプ包装形態袋入縦(mm)350横(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状が一定していない部分があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30134125
2022-03-09
用途: 荷台のカバー飛び防止
便利屋 特急本舗サービス業

荷台のカバーに通して使用してます。
強度はまだわかりません。

対象商品 : 10765824
2020-10-02
用途: 軽トラのシート用です。

軽トラですので、太いゴムより此方の方が楽ですし、フィットしてます。風に煽られても大丈夫です。長持ちのコツは、少し緩めで結んであまり引っ張り過ぎないようにすれば長い期間もちます。

対象商品 : 10765824
2020-09-13
用途: トラックの荷台に

軽いものだとこれで十分固定できます。
再生チューブじゃないので持ちに期待します

対象商品 : 10765833
2020-07-04
用途: 荷台のカバー止め用
建設業・工事業

以前も、購入しました。わっかタイプより、フリーカットタイプの方が
使い勝手が良いです。色々な方法で使用できます。

対象商品 : 86322932
2020-05-01
用途: 荷台シートに
自動車・二輪車・自転車関連業

トラック荷台シートの取付に使用。まったく問題なく使用できる。消耗品なので安価なのは助かります。

対象商品 : 35013063
2016-06-14
用途: 荷物の保護として
株式会社メジャーサービスジャパン

フリーカットできて強度もそこそこあるので重宝しています。

対象商品 : 35013063
2015-05-30
用途: トラックのコンテナ荷台のシートを張るときに使用

気温が上がるとシートに張るゴムがよく切れるので、チューブロープは
重宝しております。きちっとシートが張れてとても良いです。

対象商品 : 05494413
2015-04-14
用途: シートを縛るとき
熊谷理機工業株式会社

ブルーシートを縛るときに使用しますが
ピシットおさまりますので使いやすいです。自由にきれますので使い勝っても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする