pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 30134152 品番 PH-6011A-OM
販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。

分解能0.01pH 測定範囲(pH)0.00〜14.00 測定精度±0.1pH 用途水質調査など 付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×H170 質量(g)約87(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×2個 機能自動温度補正/○ サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0〜+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと) 交換電極PH-6011AS2
関連資料:よくある商品Q&A
注意
※本器は、IP57準拠の防水規格の構造になっておりますが、長時間水に浸してのご使用は故障の原因になりますので絶対にしないでください。
※本器に内蔵の電池は、出荷時動作確認用です。初めてご使用いただく際には、必ず新しい電池と交換して下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※土壌のpHを測定する事は出来ません。

商品説明動画

防水ハンディーpH計(センサー交換式タイプ).
この動画は、46人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
水道水ペーハー測定毎日
株式会社三雄 様

手軽で正確性がある。
もうすこし値段が安くなるとありがたい
交換センサーも値段が安くなると助かる

対象商品:
18381028
2023-11-25
用途:
試薬のPHの調製時に使用しています。
スターデザイン株式会社 様 (卸売・小売業)

コンパクトで非常に使いやすく、便利に使わせて頂いています。センサー部分の交換が可能な点も助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
30134152
2024-02-06
用途:
発酵試験の経時的なpH変化を見る為
製造業

簡易的なpH計なので、絶対値を見るのはやや心もとないですが、変化をみるには十分だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
30134152
2023-08-15
用途:
何種類かの点検用に重宝している
飲食業

さほど精度は問わないが、やはり高精度に越したことはない。いつも品質には感心させられる。これから^_^よろしくお願いします。

対象商品:
18381028
2023-08-10
用途:
飲料などのphをはかって美容に役立てる
卸売・小売業

使い方は簡単です。
しまう時の蓋が液体を入れる蓋になってる分、使いにくい感じがしましたけど、あとは、それなりに使いやすいかと思います。
数値もちゃんと出ている気がします。

対象商品:
30134152
2023-06-27
用途:
PH測定
合同会社ヒポクラテス 様 (製造業)

特に問題なし。精度もそれなりにありそうです。コンパクトな点は良い。

対象商品:
30134152
2023-03-31
用途:
排水ph確認
製造業

排水のPH確認用として使用しています。リーズナブルで操作も簡単で使いやすいです。

対象商品:
18381028
2021-12-04
用途:
水生生物の生息環境調査

旧モデルからの買い替えです。新機能の5分で電源オフは電池の消耗を防いで大変助かります。5分以上の連続測定をしたい場合は不便ですが。表示が安定するまでの時間も30秒ほどで、概ね高価な機種と同じ数値が得られているので満足をしています。不便な点は、野外での計測の際、外したキャップが風でも倒れやすいのでキャップ内の保存液がこぼれてしまうことです。センサーの寿命を考えてもこの精度ならばコスパは最高です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
電源が入らないのですが、どうしてですか。
回答:
ご購入時の製品内に装着されている電池は、テスト用電池でございます。
※必ず新しい電池に交換してください。
※使用頻度にもよりますが、寿命は約1年です。
2021-06-24
質問:
校正標準液がなくなりました。
回答:
【標準液】
■ pH値 4.0 : 注文コード 38580342  カスタム pH標準液 
■ pH値 7.0 : 注文コード 38577847 カスタム pH標準液
モノタロウ商品でもご使用いただくことができます。
■ pH値 4.01 : 注文コード:34926035 フタル酸水素カリウム
■ pH値 7.01 : 注文コード:34926044 混合リン酸塩
1人が参考にしています
2021-06-24
質問:
保存液がなくなりました。
回答:
注文コード 19220863 をご使用ください。
また 市販の3.3mol/Lの塩化カリウム溶液でも、問題なくご使用いた
だけます。
1人が参考にしています
2021-06-24
質問:
標準液と保存液の用量について教えてください。
回答:
標準液 約40cc
保存液 約5cc
になります。
pH4、pH7とも同じ容量でございます。
2021-06-24
すべてのFAQを表示する

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする