※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ35〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 注文コード30142034 品番VQZ3551-5YZB1-03
参考基準価格(税別)¥16,670 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコイル電圧・使用流体・ポート管接続口径など59種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(03)3/8 切換方式(5)3位置プレッシャセンタ シール方式(1)弾性体シール 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする