FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード30152578 品番TKW-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ

用途樹脂・非鉄用 仕様90mm×10山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)(FRP材)2〜20 切断能力(mm)アルミ板1〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする