EARTH MAN
EARTH MANの 軸付研磨
EARTH MANの 軸付砥石
六角軸軸付砥石 金属用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(mm)
21
注文コード
30153147
品番
砲弾型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
直径(mm)
21
砥石長(mm)
39
用途
金属用(適応材:鉄・軽金属)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
粒度
WA60
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
鉄・軽金属
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー