曜日別特売
球型 六角軸軸付砥石 ステンレス用 EARTH MAN 30153217

六角軸軸付砥石 ステンレス用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個直径(mm)25注文コード30153217品番球型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ステンレス加工、バリ取り

用途
ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35直径(mm)25砥石長(mm)25粒度WA60(ステンレス用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス・鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30153183
2025-10-21
用途: 金属製のセンサーについた汚れの除去。ステンレスへの穴あけ後のバリ取り。
建設業・工事業

電動ドライバーにつけてアクセスの悪い場所で使っている。回転は速くないが必要な程度に削れる。ニッパーの刃も研いでみたがこれにはやや粗すぎた。

対象商品 : 30153183
2021-10-30
用途: ケミカルボルトの表面粗しに
クライムワークスサービス業

もう少し長持ちしてくれればと思いますが、使い勝手はまあまあ良いです。

対象商品 : 30153226
2020-09-01
用途: パンク修理に
その他業種

チューブパッチを貼る前に使用してます
以前はヤスリ等を使用してましたが
作業がスムーズになりました

対象商品 : 30153208
2020-08-14
用途: 草刈り用の樹脂刃を磨く

ワンタッチで使いやすいです。色々な用途で使えそうです。

対象商品 : 30153192
2019-11-23
用途: 研磨作業
建設業・工事業

インパクトドライバーに付けて使って見たが回転数が遅く、しかも若干軸ブレしていたので
使いにくかった。
やはり専用のリューターを使ったほうがきれいだし早い。

対象商品 : 30153226
2019-04-28
用途: ステンレス研磨

削れは、イマイチ。
目がすぐ詰まります。
もっと荒目があればと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする