EARTH MAN
EARTH MANの 軸付研磨
EARTH MANの 軸付砥石
六角軸軸付砥石 石材用
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(mm)
21
注文コード
30153253
品番
円錐型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
この商品は
直径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
石材・タイル・ガラスの研磨
直径(mm)
21
用途
石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
粒度
GC60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
石材・タイル・ガラス
砥石長(mm)
40
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー