EARTH MAN
EARTH MANの 軸付研磨
EARTH MANの 軸付砥石
六角軸木工用ヤスリ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30153287
品番
円錐型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
木材加工、面取り
直径(mm)
14
砥石長(mm)
30
用途
木工用(適応材:木材)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
先端形状
イバラ目
適合材
木材
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー