PD-M520

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 30153427 品番 EPDM520W
参考基準価格(税別)¥7,107 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ホワイト アズワン品番64-9593-86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30153436
2024-02-02
用途:
自転車のクリップレスペダル交換用として
製造業

【実測重量】左187.70g+右188.60g=合計376.30g(工場出荷状態)
【総評】ペダルは元々の個体重量差に加えて、中のベアリングのグリース量次第でさらに重量差が生じるので、上記の実測重量は参考地にすぎませんが、それでも公称重量380gを下回っているのは、さすがシマノ製品です。(※経験上、シマノ自転車部品は測定するとほとんどが公称重量以下です。)
この商品は廉価タイの商品ですので、回転性能・剛性感、共に「並」ですが、これとは明らかに剛性感の違う「XTR・PD-M9100」は価格が3倍もするので、この商品のコストパフォーマンスはかなり良いと思います。満足度は★4つとさせて頂きます。
【その他】このペダルは、シマノ製専用工具TL-PD40を使用してロックブッシュを取り外してグリースアップすると、さらに回転感が軽やかになります。そちらの工具もモノタロウさんで一緒に買えてありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする