片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の マンホール・グレーチング専用ハンドル
レインホルダー(片穴・片アンカー付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
30153962
品番
WRHX90525G15
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
(舗装)90
質量(kg)
12.5
タイプ
クリップ式
寸法H(mm)
90
寸法a(mm)
80
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
1000
寸法b(mm)
998
寸法h(mm)
25