ディスコ
ディスコの 切断
ディスコの 切断砥石
ディスコの 金属用
精密切断砥石 WA-CUT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
30154023
品番
BSCW0009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
寸法(mm)
160×0.7×25.4
用途
合金鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、ステンレス(SUS)、クロム鋼(SCr)
タイプ
NC-S
品種
WA-CUT
適合材
特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料
特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)