ディスコ
ディスコの 切断
ディスコの 切断砥石
ディスコの 金属用
精密切断砥石 GC-CUT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
30154048
品番
BSCG0009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
非鉄金属(チタン、タングステン、など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
寸法(mm)
160×0.7×25.4
用途
チタン、タングステン、モリブデン、ガラス
タイプ
NC-S
品種
GC-CUT
適合材
非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料
非鉄金属(チタン、タングステン、など)