BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の クレセント
485 窓締 右勝手用 古代ブロンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30154285
品番
#485-3-1
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
黄銅
色
古代ブロンズ
用途
開き小窓
勝手
右
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm