BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の クレセント
481 窓締 左勝手用 サテンニッケル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30154312
品番
#481-1-2
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
黄銅
色
サテンニッケル
用途
開き小窓
勝手
左
取付ねじ
皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。