250 引き寄せ締り 左勝手用 黄銅磨き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30154398 品番#250-2-2
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
材質黄銅 黄銅磨き 用途引違い戸、片引戸 仕様遮音、遮風 勝手 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm 適合扉厚(mm)36以上
注意
※鎌を上から下へ動くように使用しないと、建具を傷つけてしまう事があります。左右勝手を必ずお守りください。
※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする