BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 窓用金物
BEST[金物]の クレセント
250 引き寄せ締り 左勝手用 古代ブロンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30154416
品番
#250-3-2
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
材質
黄銅
色
古代ブロンズ
用途
引違い戸、片引戸
仕様
遮音、遮風
勝手
左
取付ねじ
皿タッピンネジ4×30mm
適合扉厚(mm)
36以上
注意
※鎌を上から下へ動くように使用しないと、建具を傷つけてしまう事があります。左右勝手を必ずお守りください。
※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。