BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の クレセント
3491 クレセント 右勝手用 黄銅磨き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30154443
品番
#3491-2-1
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
黄銅
色
黄銅磨き
用途
引違い戸
勝手
右
取付ねじ
皿木ネジ3.8×25mm
適合扉厚(mm)
40以上(2枚戸)