BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の クレセント
1491 クレセント 右勝手用 サテンクローム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30154486
品番
#1491-1-1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
黄銅
色
サテンクローム
用途
引違い小窓
仕様
遮音、遮風
勝手
右
取付ねじ
(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm
適合扉厚(mm)
33以上