BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の クレセント
1491 クレセント 左勝手用 サテンクローム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30154495
品番
#1491-1-2
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
黄銅
色
サテンクローム
用途
引違い小窓
仕様
遮音、遮風
勝手
左
取付ねじ
(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm
適合扉厚(mm)
33以上