BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の クレセント
1591 クレセント 右勝手用 黄銅磨き
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30154565
品番
#1591-2-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
黄銅鋳物
色
黄銅磨き
用途
引違い戸
勝手
右
取付ねじ
(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)
33〜39