489 クレセント 55ミリ 黄銅磨き

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30154608 品番#489-55
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質黄銅鋳物 黄銅磨き 用途引違い小窓 仕様遮音、遮風 寸法H(mm)21 寸法A(mm)55 寸法F(mm)50 寸法D(mm)4 寸法E(mm)25 寸法B(mm)14 寸法C(mm)15 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm 寸法I(mm)3.5 寸法G(mm)12 寸法P1(mm)43 寸法P2(mm)38
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする