BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の クレセント
489 クレセント 60ミリ 黄銅磨き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30154617
品番
#489-60
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
黄銅鋳物
色
黄銅磨き
用途
引違い小窓
仕様
遮音、遮風
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
56
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
17
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
寸法I(mm)
3.5
寸法G(mm)
13
寸法P1(mm)
45
寸法P2(mm)
43
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。