曜日別特売
WA-372CD CD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX) 30156026

CD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード30156026品番WA-372CD
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。
定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。
CDプレーヤーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、SD/USBメモリーの再生にも対応しました。
コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。
ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。
外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。
トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。
ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。
エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。
水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。
新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。
AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。

質量(kg)10.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする