※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手六角穴付ストレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
管接続口径
R3/8
注文コード
30164286
品番
ATSH8-03
参考基準価格(税別)
¥352
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・接続ねじ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角穴付ストレート
使用流体
空気/真空
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
有効断面積(mm
2
)
20
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
質量(g)
23
管接続口径
R3/8
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ