曜日別特売
ATSM4-02 クイック継手めすストレート コガネイ 30168522

クイック継手めすストレート

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
管接続口径Rc1/4
内容量1個注文コード30168522品番ATSM4-02
参考基準価格(税別)¥363販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
形状メスストレート使用流体空気/真空適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1有効断面積(mm2)6.1推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ質量(g)24管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30168504
2017-10-31
用途: 機械メンテナンス
製造業

特殊な寸法だったので注文しました。製品に問題はありませんが、もう少し納期短縮して頂けると助かります♪*゚

対象商品 : 75138077
2016-09-29
用途: 移動先での圧力計接続に使用

クイックコネクターにより圧力ホース脱着が容易になった。作りもしっかり頑丈で耐久性に優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする