クイック継手めすストレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30168592 品番 ATSM8-01
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
形状メスストレート 使用流体空気/真空 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 有効断面積(mm2)26 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ 質量(g)20 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30168504
2017-10-31
用途:
機械メンテナンス
製造業

特殊な寸法だったので注文しました。製品に問題はありませんが、もう少し納期短縮して頂けると助かります♪*゚

対象商品:
75138077
2016-09-29
用途:
移動先での圧力計接続に使用

クイックコネクターにより圧力ホース脱着が容易になった。作りもしっかり頑丈で耐久性に優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする